Sortimentný kufrík „Boxxser“ 45

Č. pol.: 693540 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet priečinkov 45
Vonkajší rozmer dĺžka 421 mm
Vonkajší rozmer šírka 361 mm
Vonkajší rozmer výška 55 mm
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693540 45
EAN/GTIN 5733439134897
Číslo výrobcu 134897 BLAU NEU

Popis

Prevedenie:

Dvojstenný kufor z PP a veko z polykarbonátu zaisťujú vysokú nosnosť a stabilitu. Pohodlný uzamykací mechanizmus na ovládanie jednou rukou, rukoväť na prenášanie s bezpečnostným zámkom. Profilové mriežky vo veku a spodnej časti zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

Osazení:

Počet nadstavcov D × Š × V: 40 ks 55×39×47 mm;
5 ks 79×55×47 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 rôznofarebných etikiet na označenie/identifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka