Sortimentný kufrík „Boxxser“, Počet nástavcov: 15

Č. pol.: 693520 15
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet priečinkov 15
Vonkajší rozmer dĺžka 298 mm
Vonkajší rozmer šírka 284 mm
Vonkajší rozmer výška 55 mm
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693520 15
EAN/GTIN 5733439134811
Číslo výrobcu 134811 BLAU NEU

Popis

Prevedenie:

Dvojstenný kufor z PP a veko z polykarbonátu zaisťujú vysokú nosnosť a stabilitu. Pohodlný uzamykací mechanizmus na ovládanie jednou rukou, rukoväť na prenášanie s bezpečnostným zámkom. Profilové mriežky vo veku a spodnej časti zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

Osazení:

Počet nadstavcov D × Š × V: 8 ks 55×39×47 mm;
1 ks 109×39×47 mm;
1 ks 163×39×47 mm;
4 ks 79×55×47 mm;
1 ks 109×79×47 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 rôznofarebných etikiet na označenie/identifikáciu.