Polypropylénový montážny kufor s prepravnými kolieskami 807

Č. pol.: 693476 807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší rozmer dĺžka 807 mm
    Vonkajší rozmer šírka 470 mm
    Vonkajší rozmer výška 345 mm
    Vlastnosti kufra stohovateľný
    Hmotnosť 6,3 kg
    Objem obsahu 89 l
    Materiál PP
    s prestaviteľným visacím zámkom Áno
    Debna na náradie otvorená nie
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693476 807
    EAN/GTIN 8024482016146
    Číslo výrobcu MUB.78

    Popis

    Prevedenie:

    Extrémne odolný montážny kufrík z polypropylénu. Vodotesný, odolný proti nárazom a chránený pred hrdzavením. 2 úchyty vyklopiteľné do výšky zboku na presun 2 osobami a na prepravu na integrovaných kolieskach. S uzamykateľným visacím zámkom. Stohovateľné a s nízkou vlastnou hmotnosťou len 6,3 kg pri objeme obsahu 89 l. Kufrík je možné doplniť až o 2 vložky na nástroje č. 693486 SET.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka