Náhradná vložka pre nástroje, Typ: 830

Č. pol.: 693475 830
Zľava
42,23 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vložky 790 mm
Šírka vložky 170 mm
Výška vložky 50 mm
Druh produktu Skladovací box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693475 830
EAN/GTIN 2050001021823
Číslo výrobcu 1006PIZ

Popis

Lakování:

RAL 7001 striebornosivá práškovo nanášaná farba.