Montážny kufor z oceľového plechu 910

Č. pol.: 693470 910
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 910 mm
Vonkajší rozmer šírka 530 mm
Vonkajší rozmer výška 430 mm
Dĺžka vložky 870 mm
Šírka vložky 170 mm
Výška vložky 50 mm
Hmotnosť 27 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693470 910
EAN/GTIN 2050001021809
Číslo výrobcu 1007PRH

Popis

Prevedenie:

Oceľový plech s hrúbkou 1 mm s vyrazenými drážkami. 2 rukoväti na prenášanie a doraz veka. Uzamykateľný pomocou visacieho zámku (č. 085830 a nasl.).

Lakování:

RAL 7001 striebornosivá práškovo nanášaná farba.