Box na náradie z oceľového plechu „Extra“ 5/530

Č. pol.: 693455 5/530
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší rozmer dĺžka 530 mm
    Vonkajší rozmer šírka 200 mm
    Vonkajší rozmer výška 200 mm
    Prevedenie 5-dielna
    Hmotnosť 6,3 kg
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693455 5/530
    EAN/GTIN 2050001895400

    Popis

    Prevedenie:

    Uzamykateľný visacím zámkom (č. 085830 a iné). Veko sa upevňuje pomocou priebežného závesu.
    Mimoriadne pevný model, čiastočne vyrobený z 0,9 mm oceľového plechu.

    Lakování:

    Oranžová krabička a antracitovo sivá rukoväť s práškovým nástrekom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka