Plastový systémový kufor L-BOXX® s vložkami 136

Č. pol.: 693335 136
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ABS
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál ABS
    Stupeň ochrany krytom IP IP X4
    Vlastnosti kufra stohovateľný
    Vonkajší rozmer dĺžka 442 mm
    Vonkajší rozmer šírka 357 mm
    Vonkajší rozmer výška 151 mm
    Vnútorný rozmer dĺžka 375 mm
    Vnútorný rozmer šírka 311 mm
    Vnútorný rozmer výška 107 mm
    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693335 136
    EAN/GTIN 2050002047389

    Popis

    Prevedenie:

    Z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Ergonomicky tvarované rukoväte a doplnkové úchopné priehlbiny poskytujú vysoké pohodlie pri nosení. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.
    Plastový systémový kufor L-BOXX® č. 693330 veľ. 136 vrátane mriežkovej peny č. 693355 a vložky veka č. 693352.

    Funkce:

    IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka