Servisný kufor na náradie ALL.IN.ONE, pojazdný, so 4 zásuvkami s delením zásuviek

Č. pol.: 693155
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: PP
  • Kufor zaťažiteľnosť: 50
  • Vlastnosti kufra: vhodné pre leteckú prepravu; odolný voči nárazom

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PP
Kufor zaťažiteľnosť 50 kg
Vlastnosti kufra vhodné pre leteckú prepravu; odolný voči nárazom
Vonkajší rozmer dĺžka 581 mm
Vonkajší rozmer šírka 381 mm
Vonkajší rozmer výška 455 mm
Hmotnosť 13,2 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693155
EAN/GTIN 8024482178752
Číslo výrobcu AI1.KT01

Popis

Prevedenie:

Stabilný polypropylénový kufor na náradie s mobilnou jednotkou (4 robustné kolieska a teleskopický výsuv) a 2 bočnými držadlami. Veko a predná klapka sú odnímateľné. Obe centrálne uzamykateľné pomocou cylindrického zámku a každá klapka samostatne uzamykateľná pomocou visacieho zámku. Priečinok vo veku s vyberateľnou odkladacou policou, predný priečinok so 4 zásuvkami so zarážkou výsuvu.
Vnútorné vybavenie:
1 vyberateľná odkladacia polica
1 zásuvka 30 mm s rastrovou penovou vložkou, č. 693179
1 zásuvka 60 mm s nastaviteľným priečinkom (23 priehradiek na malé diely)
1 zásuvka 60 mm s rastrovou penovou vložkou, č. 693184
1 zásuvka 95 mm s 5 nádobami na malé diely v rôznych veľkostiach.

Zvláštní příslušenství:

Súprava koliesok so 4 kolieskami (otočnými o 360°) č. 693160. Priehradka na náradie na montáž v hornom veku č. 693170/693175 (namontovanteľná je len 1 priehradka).

Poznámka:

Možnosť individuálnej montáže s rôznymi zásuvkami. Tvarovo presné vložky z tvrdej peny je možné nastaviť pomocou konfigurátora e-Form. Náhradný zámok vrátane 2 kľúčov pod č. 693161 a jednotlivé náhradné zásuvky dostupné pod č. 693177693189.