{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PP | |
Kufor zaťažiteľnosť | 50 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; odolný voči nárazom | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 581 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 381 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 455 mm | |
Hmotnosť | 13,2 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693150 | |
EAN/GTIN | 8024482179032 | |
Číslo výrobcu | AI1.KT02 | |
Výrobca | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |