Servisný kufor na náradie, Typ: 1

Č. pol.: 692945 1
Kopírovať
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný rozmer dĺžka 445 mm
Vnútorný rozmer šírka 315 mm
Vnútorný rozmer výška 198 mm
Hmotnosť 4,15 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692945 1
Kopírovať
EAN/GTIN 4067263117803
Kopírovať
Číslo výrobcu 692945 1
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nárazuvzdorné kufríkové obaly odolné proti teplote a kyselinám sa spoja pomocou stabilného hliníkového rámu s integrovanými sklápacími zámkami a aretáciou veka kufra. S gumovou rukoväťou.
Vnútorné vybavenie:
1 priehradka na náradie s 20 zásuvnými priehradkami, 16 gumovými pútkami a 1 puzdrom na malé komponenty. 1 miska na dno vrátane nástrojovej tabule so 8 priečinkami a 6 gumovými pútkami ako kryt.

Poznámka:

Kombinačný zámok je k dispozícii ako alternatíva pod č. 692926 veľ. 2.