{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 550 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 350 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 220 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 520 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 285 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 205 mm | |
Počet uzáverov | 2 | |
Počet postranných rukovätí | 2 | |
Počet kolies | 2 | |
Hmotnosť | 6,8 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692928 5221PTS | |
EAN/GTIN | 8024482184326 | |
Číslo výrobcu | GT 52-21 PTS |