Miska na dno s nástrojovou tabuľou

Č. pol.: 692717
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Vnútorný rozmer dĺžka 420 mm
Vnútorný rozmer šírka 275 mm
Vnútorný rozmer výška 58 mm
Počet vkladacích priečinkov 16
Druh produktu Miska na dno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692717
EAN/GTIN 4006793513617
Číslo výrobcu 598000161
Výrobca PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

Spodná vanička z čierneho polystyrénu s priehradkou na náradie ako krytom. Deliteľné (príslušenstvo: 1 pozdĺžna tyč, 6 priečnych tyčí) a 16 vkladacích priehradiek na krycej doske. Vnútorný rozmer 420 × 275 × 58 mm,

Vhodné pro:

Pre kufrík na náradie č. 691900/692000/692015 a GARANT č. 692790.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka