{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | X-ABS | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 30 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 470 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 210 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 360 mm | |
Objem | 36 l | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692541 1 | |
EAN/GTIN | 4006793002401 |