Kufor na náradie X-ABS s miskou na dne, 2 tabuľami na náradie a zámkami TSA

Č. pol.: 692520
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: X-ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky
  • Kufor zaťažiteľnosť: 30
  • Vlastnosti kufra: vhodné pre leteckú prepravu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Kufor zaťažiteľnosť 30 kg
Vlastnosti kufra vhodné pre leteckú prepravu
Vnútorný rozmer dĺžka 470 mm
Vnútorný rozmer šírka 210 mm
Vnútorný rozmer výška 360 mm
Objem 36 l
Hmotnosť 5,4 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692520
EAN/GTIN 4006793800717
Číslo výrobcu 489070171

Popis

Prevedenie:

X-ABS je mimoriadne odolný voči nárazom, nerozbitný, a preto je vhodný do lietadla. Štruktúra povrchu je odolná proti poškriabaniu, protišmyková (gumovací efekt) a mimoriadne šetrná k povrchu. V dvojitom hliníkovom ráme integrované vyklápacie cylindrické zámky, rastrové závesy pre aretovanie veka kufra a podlahových klzákov.
 
1 miska dna s krycou doskou, deliteľná, výška 88 mm.
Vnútorné vybavenie:
1 panel na náradie s 25 zásuvnými priehradkami a 1 upínacou priehradkou 400 mm, 1 panel na náradie s 10 zásuvnými priehradkami, 1 krycia doska s 15 zásuvnými priehradkami a 1 upínacou priehradkou 400 mm a 1 priehradka na dokumenty s 2 priehradkami na vizitky a 2 pútkami na perá.
Zámky TSA: Pri cestách do USA môžu byť tieto zámky odomknuté a opäť zamknuté bezpečnostným úradom USA „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocou univerzálneho kľúča kvôli prehliadke obsahu kufra. Takže je vylúčené násilné odomknutiu kufra (zničenie zámkov) pri prehliadke.

Poznámka:

Na vyžiadanie kufor aj s inými variantmi zámku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely