{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Koža | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 530 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 240 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 400 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 430 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 180 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 335 mm | |
Hmotnosť | 5,5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 691700 | |
EAN/GTIN | 4006793076211 | |
Číslo výrobcu | 5074501021 |