Kontajner na náradie Wera2go 2 1

Č. pol.: 691655 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Wera 2go 2
    Vonkajší rozmer dĺžka 335 mm
    Vonkajší rozmer šírka 115 mm
    Vonkajší rozmer výška 330 mm
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 691655 1
    EAN/GTIN 4013288187840
    Číslo výrobcu 05004351001

    Popis

    Prevedenie:

    Vnútorná výbava:
    1 puzdro „Wera2go 4“ vrátane 1 variabilne nastaviteľného oddeľovača na suchý zips pre až 5 rozdelení.
    Možnosť individuálnej konfigurácie pre vysokú mobilitu, s vnútorným a vonkajším suchým zipsom.
    Robustný a rozmerovo stabilný
    Robustný a rozmerovo stabilný materiál je vysoko odolný voči prerezaniu a prepichnutiu. Prenášané nástroje sú chránené pred poškodením a vlhkosťou.

    Praktické pohodlie pri prenášaní
    Popruh na prenášanie umožňuje zavesenie nástroja cez rameno; ruky zostávajú voľné. Nastaviteľné široké vyplnenie zaisťuje vysokú úroveň pohodlia pri nosení.

    Variabilný použitím suchých zipsov
    Systém suchého zipsu umožňuje pripevniť komponenty systému Wera 2go na nosič náradia Wera 2go 2, ako aj všetko náradie Wera v boxoch a taškách so zónou suchého zipsu. To umožňuje individuálne zostavenie nástrojov podľa daných pracovných požiadaviek.

    Rozsah dodávky:

    1 puzdro „Wera2go 4“ vrát. 1 variabilne nastaviteľného oddeľovača na suchý zips až na 5 rozdelení.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka