Montážna taška obojstranne výklopná, so strednou priečkou

Č. pol.: 691460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Koža; HDPE
  • Spôsob uskladnenia náradia: Držiak

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Koža; HDPE
    Spôsob uskladnenia náradia Držiak
    Vnútorný rozmer dĺžka 460 mm
    Vnútorný rozmer šírka 210 mm
    Vnútorný rozmer výška 340 mm
    Hmotnosť 4,5 kg
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 691460
    EAN/GTIN 4006793183315
    Číslo výrobcu 17000581

    Popis

    Prevedenie:

    Bočné časti z plastu HDPE odolného voči opotrebovaniu (bez opotrebovania švov), hrany vystužené hliníkovými uhlami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka