Montážna taška obojstranne výklopná, so strednou priečkou

Č. pol.: 691450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Koža; ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky; Držiak

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža; ABS
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky; Držiak
Vnútorný rozmer dĺžka 420 mm
Vnútorný rozmer šírka 185 mm
Vnútorný rozmer výška 315 mm
Hmotnosť 3,1 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691450
EAN/GTIN 4006793182813
Číslo výrobcu 16000571

Popis

Prevedenie:

Bočné časti z ABS plastu odolného voči opotrebovaniu (bez opotrebovania švov), predná stena a chlopňa z extra pevnej, zrnitej hovädzej kože.