Rozpěrný kroužek pro řezačku trubek 14000 , 14001

Č. pol.: 69135000
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 69135000
EAN/GTIN 4018754329823
Číslo výrobcu 69135000

Popis

Popis:

  • Pro převod řezacích kotoučů trubek z 1 na 3, například pro práci na vedeném potrubí
    • pro řezačky trubek č. 14000 (1/8–1,1/4″): 2 řezných kotoučů č. 14010 (1/8–1,1/4″), 2 upevňovacích kroužků
    • Pro řezačky trubek č. 14002 (1/8–2″): 2 řezných kol č. 14011 (1/8–2″), 2 průvodní kroužky

Charakteristika:

  • pro řezačku trubek: 14000; 14001
  • Délka [mm): 13 mm
  • Hmotnost: 8 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka