KGS 254 M přímočará pila

Č. pol.: 691214000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691214000
EAN/GTIN 4061792226098
Číslo výrobcu 691214000
Číslo L L01750 1169

Popis

Popis:

  • Příčná a pokosová pila mobilní třídy M s posuvnou funkcí - lehká, přesná, uživatelsky příjemná
  • Přesná řezná linka (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Velký řezný výkon díky posuvné funkci pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí dorazových bodů
  • Sklon pilového kotouče od -2 do 47°, proto vhodný i pro podélné řezy
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejvyšší nároky
  • Efektivní odsávání prachu pomocí integrované prachové lopatky
  • Měkký start pro dlouhou životnost motoru a pohonu
  • Rozšiřitelné rozšíření šířky stolu, také odnímatelné pro podložení extrémně dlouhých obrobků
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový list ″přesné řezání dřeva - klasický″, 254x30 Z48, 2 prodloužení délky stolu, Vodítko délky, Svěrka materiálu, Nástroj pro výměnu pilového listu, Navíječ kabelu, Sáček na třísky, Stojan stroje KSU 251

Charakteristika:

  • Délka kabelu: 2 m
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost: 16.1 kg
  • Hrubá hmotnost: 47.500 kg
  • Řezná rychlost: 60 m/s
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1450 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1450 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 1800 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3200 /min
  • Otáčky naprázdno: 4500 /min
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 47 mm
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 92 mm
  • Nosná plocha: 345 x 760 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 92 / 47 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.