KGS 216 M přímočará pila

Č. pol.: 691213000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 691213000
    EAN/GTIN 4061792226081
    Číslo výrobcu 691213000
    Číslo L L01750 1522

    Popis

    Popis:

    • Příčná a pokosová pila mobilní třídy M s posuvnou funkcí - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
    • Přesná řezná linie (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
    • Velký řezný výkon díky posuvné funkci pro široké obrobky
    • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí dorazových bodů
    • Sklon pilového kotouče od -2 do 47°, proto vhodný i pro podélné řezy
    • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejvyšší nároky
    • Efektivní odsávání prachu pomocí integrované prachové lopatky
    • Měkký start pro dlouhou životnost motoru a pohonu
    • Rozšiřitelné rozšíření šířky stolu, také odnímatelné pro podložení extrémně dlouhých obrobků
    • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
    • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
    • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat
    • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

      Rozsah dodávky
    • Pilový list ″přesné řezání dřeva - klasický″, 216x30, Z40, 2 prodloužení délky stolu, Vodítko délky, Svěrka materiálu, Nástroj pro výměnu pilového listu, Navíječ kabelu, Sáček na třísky, Stojan stroje KSU 251

    Charakteristika:

    • Délka kabelu: 2 m
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Hmotnost: 13.4 kg
    • Hrubá hmotnost: 43.700 kg
    • Řezná rychlost: 57 m/s
    • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1200 W
    • Jmenovitý příkon S1 100%: 1200 W
    • Jmenovitý příkon S6 20%: 1500 W
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3750 /min
    • Otáčky naprázdno: 5000 /min
    • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 40 mm
    • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
    • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
    • Řezný výkon 90°/90: 305 x 70 mm
    • Nosná plocha: 345 x 730 mm
    • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
    • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
    • Max. Hloubka řezu 90°/45: 70 / 40 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka