KS 18 LTX 66 BL Set akumulátorová ruční okružní pila

Č. pol.: 691194810
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691194810
EAN/GTIN 4061792198869
Číslo výrobcu 691194810
Číslo L L01750 1567

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká, akumulátorová okružní pila pro univerzální použití na stavbách
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychle, přesné příčné řezy díky snadnému spojení s příčnou lištou Metabo KFS
  • Vysoce výkonné akumulátoryLIHD a bezkartáčový motor Metabo zaručují maximální výkon a vytrvalé řezání
  • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače díky systému CordlessControl. (k dostání jako příslušenství)
  • Hubici na vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu lze individuálně otáčet a aretovat
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení linie řezu
  • Poloha 0° re. nastavitelná pro nejvyšší přesnost řezání
  • Zřetelně viditelný indikátor řezu pro přesné řezání po prvním řezu
  • Robustní a odolná díky hliníkovému tlakově litému krytu pily
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip pro bezpečné vedení
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Paralelní vedení, Šestihranný klíč, 2 LiHD akumulátory (18 V/8,0 Ah), Rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, Vodicí lišta FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.5 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.5 kg
  • Hrubá hmotnost: 9.999 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 4800 /min
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 46 °
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 66 mm
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 8 Ah
  • Typ akumulátoru: LiHD