Akumulátorové nůžky na keře a trávu PowerMaxx SGS 12 Q Set

Č. pol.: 691193000
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
Číslo položky 691193000
EAN/GTIN 4061792198890
Číslo výrobcu 691193000
Číslo L L01750 1766

Popis

Popis:

  • 2 v 1: nůžky na keře pro přesné tvarové řezy keřů a nůžky na trávu pro čisté okraje trávníku
  • Třída Metabo 12 V - lehké, ale výkonné
  • Rychlý systém Metabo: rychlá výměna obou nožových nástavců bez použití nářadí pro rychlou práci
  • Nejlepší výsledky stříhání díky laserem broušeným, diamantem broušeným nožům
  • Vysoká bezpečnost uživatele díky bezpečnostnímu spínači a rychlému zastavení nožů
  • Lehká hmotnost s maximálně plynulým chodem pro práci bez únavy při ochraně zdraví uživatele
  • Slim, pogumovaná úchopová plocha pro pohodlné a bezpečné vedení nůžek na keře a trávu

    Rozsah dodávky
  • Nůž na keře, nůž na trávu, teleskopická rukojeť, úložné pouzdro, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.8 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 1 kg
  • Doba volnoběhu: 1.2 m/s²
  • Nejistota K: 2.5 dB(A)
  • Nůž na keře Tloušťka řezu: 8 mm
  • Hrubá hmotnost: 9.999 kg
  • Travní nůž Šířka řezu: 11.5 cm
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Keřový nůž Délka řezu: 20 cm
  • Úroveň akustického tlaku: 69 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 77 dB(A)
  • Počet řezů při volnoběžných otáčkách: 2300 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka