Sada FSR 200 + FSX 200 Síťové stroje v sadě

Č. pol.: 691125000
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
    Druh produktu Excentrická brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 691125000
    EAN/GTIN 4061792171084
    Číslo výrobcu 691125000
    Číslo L L01750 1459

    Popis

    Popis:

    • Oběžná bruska s dlaňovou rukojetí FSR 200 Intec: FSR 200 Intec: lehké a kompaktní nářadí pro pohodlnou práci jednou rukou, kuličková ložiska s ochranou proti prachu pro vysokou životnost nářadí, sběrná kazeta s filtrem pro práci bez připojení k vysavači
    • Oběžná bruska s dlaňovou rukojetí FSX 200 Intec: Lehké a kompaktní nářadí pro pohodlnou práci jednou rukou, velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu pro práci s nízkou únavou, kuličková ložiska s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost stroje, kazeta pro sběr prachu s filtrem pro práci bez připojení vysavače

      Rozsah dodávky
    • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2 x plastový kufr, brašna na nářadí, 25 brusných listů s háčkem a smyčkou 125 mm, 10 brusných listů s háčkem a smyčkou 115x103 mm P 40

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 9.107 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka