KS 18 LTX 57 FS Set akumulátorová ruční okružní pila

Č. pol.: 691065000
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691065000
EAN/GTIN 4007430336736
Číslo výrobcu 691065000
Číslo L L01750 1478

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká, akumulátorová okružní pila pro univerzální použití na stavbách
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách od výrobců Metabo a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších
  • Rychlá brzda rychle zastaví pilový kotouč a zvyšuje bezpečnost
  • Přesně úhlové řezy až do 50°, s praktickým zacvakávacím bodem v úhlu 45°
  • Nastavitelná poloha 0° pro nejvyšší přesnost řezu
  • Zřetelně viditelný indikátor řezu pro přesné řezání po prvním řezu
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem s měkkým držadlem pro bezpečné vedení
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Paralelní vedení, Šestihranný klíč, Vodicí lišta FS 160 (160 cm), metaBOX 340, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.8 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.2 kg
  • Hrubá hmotnost: 5.796 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 40 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 52 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 57 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 4600 /min
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 50 °
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 57 mm
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Typ akumulátoru: Li-Power