Šroub č. BL 1500/2 pro řezačku trubek 150-151/2 D.9 mm

Č. pol.: 69070204
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
    Číslo položky 69070204
    EAN/GTIN 4018754040094
    Číslo výrobcu 69070204
    Číslo L L60010 7126

    Popis

    Popis:

    • Pro kola a kolečka

    Charakteristika:

    • pro řezačku trubek: 150/2
    • Průměr (mm): 9 mm
    • Délka [mm): 38 mm
    • Č.: BL 1500/2
    • Hmotnost: 19 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka