Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Taška na náradie, predĺžené prevedenie

Č. pol.: 690700
Kopírovať

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vnútorný rozmer dĺžka 635 mm
Vnútorný rozmer šírka 185 mm
Vnútorný rozmer výška 270 mm
Hmotnosť 2,7 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 690700
Kopírovať
EAN/GTIN 4006793741416
Kopírovať
Číslo výrobcu 5480000041
Kopírovať
Výrobca PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

Taška z priemyselnej kože, okraje vystužené plastovým uhlom. Dno chránené podlahovými klzákmi. Predná a zadná stena s 20 pevnými pútkami na náradie a 8 všitými priehradkami na zasúvanie náradia. Pútka pre vodováhu (600 mm) umiestnené vo veku. 2 zástrčkové zámky a popruh na nosenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka