TKHS 315 M - 4,20 DNB Sada stolní kotoučové pily

Č. pol.: 690624000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 690624000
EAN/GTIN 4007430216144
Číslo výrobcu 690624000

Popis

Popis:

  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení dodávky proudu
  • Přesná, výkonná stolní pila v profesionální konfiguraci - rychle se přizpůsobí každému použití
  • Ideální pro řezání hranolů, desek, panelů a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbách
  • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní.
  • Posuvný stůl na kuličkových ložiscích
  • Plot s lineárním dorazem, lze použít i posuvný stůl
  • Pevný podélný plot s rychloupínáním
  • Volně výškově nastavitelný pilový kotouč
  • Pohodlné nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
  • Silná, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
  • Skládací prodloužení délky stolu
  • Rám a motor předem namontovány

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč se střídavě zkosenými hroty (24 zubů), sada kol vč. rukojetí, podélný plátek, pokosový plátek, posuvný stůl na kuličkových ložiscích, prodloužení stolu (600 x 800 mm), jednotka pro odsávání třísek a prachu, tlačná tyč

Charakteristika:

  • Nejistota K: 4 dB(A)
  • Řezná rychlost: 50 m/s
  • Hmotnost: 64 kg
  • Hrubá hmotnost: 82.300 kg
  • Úroveň akustického tlaku: 97 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 250 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 340 mm
  • Pracovní výška: 850 mm
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 3500 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 4200 W
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
  • Výška řezu: 0 - 85 mm
  • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Max. Podpěrná plocha: 800 x 600 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 53 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.