Šroub č. BL 150/1 pro řezačku trubek 150/1 D.7,5 mm

Č. pol.: 69020104
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
Číslo položky 69020104
EAN/GTIN 4018754039753
Číslo výrobcu 69020104
Číslo L L60010 5040

Popis

Popis:

  • Pro kola a kolečka

Charakteristika:

  • pro řezačku trubek: 150/1
  • Průměr (mm): 7,5 mm
  • Délka [mm): 29 mm
  • Č.: BL 150/1
  • Hmotnost: 10 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka