Šroub č. BZ 153 pro řezačku trubek 153 D.4 mm

Č. pol.: 69010003
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
    Druh produktu Čap

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 69010003
    EAN/GTIN 4018754039685
    Číslo výrobcu 69010003
    Číslo L L60010 5045

    Popis

    Popis:

    • Pro kola a kolečka

    Charakteristika:

    • pro řezačku trubek: 153
    • Průměr (mm): 4 mm
    • Délka [mm): 18,5 mm
    • Č.: BZ 153
    • Hmotnost: 2 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka