Výstupní schůdek vhodný pro bezpečnostní dveře se záchytnou lištou Rozměr mezery z nerezové oceli 100mm

Č. pol.: 68971
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Stúpadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 68971
    EAN/GTIN 4031405689718
    Číslo výrobcu 068971

    Popis

    Popis:

    • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
    • Rozměry cca 620 x 100–300 mm
    • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice

    Charakteristika:

    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Velikost mezery: 100 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka