A16Q SDXNR-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6888926
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6888926
    EAN/GTIN 7291075349047
    Číslo výrobcu 6888926
    Číslo L L23990 233

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 20 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 10.6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -13 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 32 mm
    • Výška dríku (H) 15 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka