TPGW 110304-M3 IB10HC Trojúhelníkové, pozitivní vyměnitelné břitové destičky se třemi řeznými hranami z CBN pro obrábění slinutých kovů

Č. pol.: 6864740
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6864740
    EAN/GTIN 7291075283839
    Číslo výrobcu 6864740
    Číslo L L24270 54

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač 05, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 11 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek 05
    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka