SBB D20-7 Držák nástrojů pro vyvrtávací tyče malých průměrů

Č. pol.: 6862240
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6862240
    EAN/GTIN 7291075362077
    Číslo výrobcu 6862240
    Číslo L L23990 187

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, výška hřídele (H) 19 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 7 mm
    • Výška dríku (H) 19 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka