VNGG 160408-M4HM IB25HA Rhombické, negativní 35° vyměnitelné břitové destičky CBN s vícenásobným hrotem a lamačem třísek pro obrábění kalené oceli a slinutých kovů

Č. pol.: 6856392
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6856392
    EAN/GTIN 7291075283259
    Číslo výrobcu 6856392
    Číslo L L24270 32

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač MHM, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,6 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek MHM
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka