Ruční hydraulický vysokozdvižný vozík

Č. pol.: 6856
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vidlicový zdvižný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6856
EAN/GTIN 4017976068565
Číslo výrobcu 6856
Číslo L L90070 14

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro příležitostné použití jako zvedací a přepravní zařízení. Robustní ocelová sekční konstrukce s trubkovými tlakovými madly, práškově lakovaná antracitovou barvou RAL 7016. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem a přetěžovacím ventilem. Ovládání pomocí oje. Spouštění ventilu pomocí ruční páky. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami a 2 nylonové vidlice. Otočná kolečka s brzdou. Vzdálenost mezi středy zatížení 585 mm. Šířka vidlice 160 mm. Zdvih na táhlo 12,5 mm. Záruka 2 roky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Celková délka (mm): 1600
Celková šířka (mm): 794
Celková výška (mm): 2010
Rozsah zdvihu (mm): 88 - 1500
Délka vidlice (mm): 1150
Šířka vidlice (mm): 160
Nosná šířka (mm): 540
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kol (mm): 150 x 40
Materiál válce vidlice: Nylon
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka