Přístupový žebřík na parapet s bezpečnostními dveřmi a ochranným zábradlím pro šplhání

Č. pol.: 68507
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Prechod

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 68507
    EAN/GTIN 4031405685079
    Číslo výrobcu 068507

    Popis

    Popis:

    • S mřížkou
    • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
    • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
    • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
    • Automatické zavírání pomocí skrytého pružinového mechanismu
    • Lze namontovat pouze na žebříky z oceli/nerezové oceli
    • S předem sestavenou zvedací lištou, včetně horních a dolních uvolnitelných koncových bezpečnostních zařízení

    Charakteristika:

    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka