CNGA 120404-M2 IB10S Rhombické 80° vyměnitelné břitové destičky se 2 řeznými hranami z CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 6822370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6822370
    EAN/GTIN 7291075282719
    Číslo výrobcu 6822370
    Číslo L L24270 177

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek M
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka