Popis:
Díky svému složení mají PRÉMIOVÉ pryskyřičné tužky pro rovnou brusku efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto kolíky ideální pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran na nerezové oceli a poskytují nejvyšší kvalitu výsledků.
Charakteristika:
- Tvar: 52ZY OSTŘÍCÍ PIN
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 36 Q4 B0
- Rozměr (D x D - s x L): 8 x 16 - 6 x 40 mm
- Průměr: 8 mm
- Tloušťka: 16 mm
- Velikost zrna: 36
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému složení mají tužky ze syntetické pryskyřice efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy
- Díky chemicky čistému lepení je vhodný zejména pro materiály z nerezové oceli
- Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
Použitie:
- Pro práci na různých kvalitách nerezové oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran
Odporúčanie:
- Velikost zrna 36 pro hrubé broušení
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.
Speciální funkce:
- Nízká citlivost při nárazu pro větší pohodlí
- Perfektní složení pro nerezovou ocel
- Ideální pro těžko přístupná místa