uvex 1 x -Craft nízké boty S2 68149 černá, modrá šířka 12 velikost 43

Č. pol.: 6814943
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Číslo položky 6814943
EAN/GTIN 4066853014706
Číslo výrobcu 6814943
Číslo L L01670 1862

Popis

Popis:

Športový rad bezpečnostných topánok uvex 1 x-Craft, ktorý je priamo inšpirovaný trhom, je jednoducho ďalšou úrovňou pre ľahké aplikácie v remeslách, priemysle a logistike. , uvex 1 x-Craft je pre doátorov:Navrhnuté a podporované interne v každej situácii a v každej činnosti. Plnú podporu a flexibilitu zaručuje podrážka s uvex bionom x a integrovanou flex zónou v oblasti prednej časti chodidla. Okrem toho má uvex 1 x-Craft ďalšiu úroveň odolnosti proti oderu, ochrany a priedušnosti vďaka svojej dynamickej pätke, technologickým horným materiálom a perforovanej konštrukcii jazyka. Medzipodrážka i-PUREnrj Planet zaisťuje konzistentnú návratnosť energie s 15% obsahom regranulátu. Či už ide o udržateľnosť, komfort, športový charakter alebo inováciu, uvex 1 x-Craft je jednoduchý - ďalšia úroveň bezpečnostnej obuvi.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka