Kufor na náradie pre elektrikárov XL 80-dielne

Č. pol.: 680520
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Elektrikár Competence XL
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka 510 mm
Šírka 419 mm
Výška 215 mm
Počet dielov 80
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680520
EAN/GTIN 4010995405236
Číslo výrobcu 40523

Popis

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Komplexná súprava náradia pre elektrikárov v nárazuvzdornom kufríku z polypropylénu s ramenným popruhom.

Rozsah dodávky:

Skrutkovač s nástrčnými kľúčmi, VDE: 1 ks Veľ. 5,5; 7; 8; 10 mm
Skrutkovač na skrutky Phillips VDE: 1 ks Veľ. 1; 2
Skrutkovač na Pozidriv VDE: 1 ks Veľ. 1; 2
Skrutkovač na skrutky s drážkou VDE: 1 ks Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Skrutkovač Phillips drážka VDE-PlusMinus: 1 ks Veľ. 1; 2
Skrutkovač PZ drážka VDE-PlusMinus: 1 ks Veľ. 1; 2
Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks veľ. 3
Držiak LiftUp so zásobníkom bitov VDE, pre Phillips; pre Pozidriv; pre drážku: 7-dielna
Inštalatérske kliešte TriCut, VDE: 1 ks
Vysokovýkonné bočné štiepacie kliešte VDE BiCut: 1 ks
Kombinované kliešte VDE: 1 ks veľ. 180 mm
Bočné štiepacie kliešte VDE: 1 ks veľ. 180 mm
Ploché zaoblené kliešte VDE, rovné: 1 ks veľ. 200 mm
Ploché zaoblené kliešte VDE, ohnuté: 1 ks veľ. 200 mm
Vodárenské kliešte VDE: 1 ks veľ. 250 mm
Detektor napätia 230 – 1000 V AC: 1 ks
Automatické odizolovacie kliešte: 1 ks Veľ. 0,2 – 6,0 mm²
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky: 1 ks Veľ. 0,14 – 14 mm²
Nôž na odizolovanie káblov: 1 ks Veľ. 4 – 28 mm
Bočné štiepacie kliešte na jemnú mechaniku: 1 ks veľ. 125 mm
Sortiment zmiešaných bitov pre Phillips; pre Pozidriv; pre vnútorné Torx®; pre drážku: 1 ks 31-dielna
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 9-dielna (Veľ. 1,5 – 10 mm)
Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1 ks veľ. 12
Kľúč pre rozvádzač: 1 ks
Plastový skladací meter: 1 ks
Vodováha, ABS plast: 1 ks veľ. 200 mm

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kufor na náradie pre elektrikárov XL 80-dielne

Kufor na náradie pre elektrikárov XL 80-dielne

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
1 325,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
178,19 €
Počet dielov 80 20
Šírka 419 mm 294 mm
Označenie výrobcu Elektrikár Competence XL
Výška 215 mm 61 mm
Dĺžka 510 mm 510 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Sortiment nástrojov Sortiment nástrojov

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka