Univerzálna súprava náradia 20-dielne 20

Č. pol.: 680157 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Počet dielov 20
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680157 20
EAN/GTIN 4067263309185
Číslo výrobcu 680157 20

Popis

Použitie:

Systémový box z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovanými závesmi a 2 rýchlouzávermi. Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Rozsah dodávky:

Zvinovací meter s priezorom: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks Č. 627132 Veľ. 9 (9-dielna)
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660032 Veľ. 2,5; 4; 5,5
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160
Zámočnícke kladivo: 1 ks č. 750110 veľ. 200
Pracovné nožnice: 1 ks č. 769240 veľ. 175
Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813501 veľ. 180
Univerzálny nôž s odlamovacími čepeľami: 1 ks č. 845020

Poznámka:

Dodáva sa s roztriedeným náradím v plastovej krabici.
Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).