CNC brusný kotouč na nástroje-XP-P 100x6x20 mm typ 1A1 D54-3-MXPP

Č. pol.: 679938
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsna podložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 679938
    EAN/GTIN 9003176799380
    Číslo výrobcu 679938

    Popis

    Popis:

    S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu velikosti diamantového zrna D64 - D46. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1A1
    • Velikost zrna: 54
    • Specifikace: 6 - 6
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 6 x 20 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 6 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov

    Výhoda:

    • Nejlepší kvalita řezné hrany
    • Velmi dlouhá životnost
    • Vysoká retence hran

    Použitie:

    • Pro broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl, jakož i různých střižných nožů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka