Nůž MARTOR náhradní čepel KONVEX 679 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 679.50
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 679.50
EAN/GTIN 4002632909481
Číslo výrobcu 679.50
Číslo L L60170 431

Popis

Popis:

CONVEVE KLINGS NR. 679 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 32 mm, široká 7 mm a silná 0,50 mm.

CONVEVE KLINGS NR. 679 je k dispozici pod pořadovým číslem 679,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel skalpelu tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.