Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou
Kapsa na nohavicích s klopou
Kapsy na ochranu kolen, Vnitřní ochranné kapsy na kolena
Kapsa na hrudi s voděodolným zipem a fleecovou podšívkou
Přední kapsy s voděodolnou odpuzujícím zipem
Vnitřní kapsa se zipem
Detaily
Široká poutka na zádech a bocích
Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Podlepené švy
Odnímatelná kapuce s hřejivou podšívkou
Elastický lem v pase
Podšívka
Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy, odvětrávání pod rukávy
Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
Nastavitelné zakončení rukávů na gumu
Reflex
Reflektory na ramenou, rukávech a nohavicích
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342
- Hi-vis certification not applicable