Půlkulatý dílenský pilník 6″, 150 x 16 mm

Č. pol.: 6770350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6770350
EAN/GTIN 4010886677032
Číslo výrobcu 6770350
Číslo L L60160 2063

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma E

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 16 mm
  • Celková výška [mm]: 4,5 mm
  • Celková délka [palec]: 6
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka