{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 784 A/1 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Uchytenie bitu | D 6,3 | |
Celková dĺžka | 30 mm | |
Šesťhran na strane výstupu | C 6,3 (1/4 palca) | |
Druh produktu | Držiak bitov |
Číslo položky | 676900 4/4 | |
EAN/GTIN | 4013288191441 | |
Číslo výrobcu | 05042750001 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spojovací kus s rýchlospojkou pre strojné skrutkovače, Typ: 4/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
23,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 165 kus/y s okamžitým dodaním
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 881 kus/y s okamžitým dodaním
9,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
13,65 €
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 132 kus/y s okamžitým dodaním
20,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Uchytenie bitu | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Celková dĺžka | 30 mm | 25 mm | 23 mm | 40 mm | 47 mm |
Označenie výrobcu | 784 A/1 | ||||
kompatibilné so strojom | Áno | ||||
Šesťhran na strane výstupu | C 6,3 (1/4 palca) | C 6,3 (1/4 palca) | C 6,3 (1/4 palca) | C 6,3 (1/4 palca) | C 6,3 (1/4 palca) |
Druh produktu | Držiak bitov | Držiak bitov | Držiak bitov | Držiak bitov | Držiak bitov |