Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3, Typ: 1/4

Č. pol.: 676696 1/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Dĺžka 116 mm
Šírka 22 mm
Výška 12 mm
Počet zubov 90
zalomený nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676696 1/4
EAN/GTIN 4000896235346
Číslo výrobcu 863HPB
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Prepínanie ľavohé/pravého chodu pomocou prepínacej páky.
Pracovný uhol 4°. S 2K (dvojzložkovou) rukoväťou a integrovanou možnosťou zavesenia.
Uchytenie bitu D 6,3/F 6,3.

Vhodné pro:

1/4-palcové bity so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka