Račňový kľúč na 5/16 palcové bity C 8, Typ: 5/16

Č. pol.: 676670 5/16
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Upínače bitov: D 8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínače bitov D 8
Dĺžka 128 mm
Šírka 25 mm
Výška 14 mm
Počet zubov 20
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676670 5/16
EAN/GTIN 4991644020096
Číslo výrobcu 2749P-5/16HF

Popis

Prevedenie:

Prepínanie ľavohé/pravého chodu pomocou prepínacej páky.
Uchytenie bitu D 8.

Vhodné pro:

5/16 palcové bity so stopkou C 8.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka