{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | |
Dĺžka | 117 mm | |
Šírka | 22,6 mm | |
Výška | 16 mm | |
Počet zubov | 80 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 676651 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754286607 | |
Číslo výrobcu | 11131010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Račňový kľúč pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 s vyhadzovačom QuickRelease 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
85,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním
56,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Uchytenie bitu | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Šírka | 22,6 mm | 18 mm | 21 mm |
Výška | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Dĺžka | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Počet zubov | 80 | 60 | 60; 72 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj | Bitový nástroj |